Optibelt
タイミングベルトプーリー 30歯 9.5mmピッチ ボア30mm
仕様
●歯の数:30●ピッチ:9.5mm●ボア:30mm●材質:スチール●コード番号:236-5616
アズワン品番
65-7870-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66700368
30L050
¥
4,960
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください