電源コネクタ 産業用コネクタ

電源コネクタ 産業用コネクタ - SIEMENS

Siemens SINAMICS S120 電源コネクタは、フレームサイズ 3 → 30 A のモータモジュールに使用します。プッシュイン端子

仕様●定格電流:30A●コード番号:203-3362アズワン品番65-7732-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667068266SL3162-2MB00-0AC0
8,230
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする