曜日別特売

端子 メス CK-1シリーズ 1袋 100個入

端子 メス CK-1シリーズ 1袋 100個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact のターンド 1.6 端子は、コア径 0.75 mm 2 の個別のメスコンタクトと金めっき仕上げを備えています。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ

仕様●シリーズ:CK-1●種類:端子●範囲:CK●オス/メス:メス●コード番号:201-6385アズワン品番65-7742-25内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667166081672440
37,900
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする