曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 1列 1袋 5個入

基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 1列 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2419
アズワン品番
65-7753-92
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66751240691325310004
¥2,750
¥2,698
¥2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする