ASSMANN WSW
D-Sub バックシェエル 9 極 E 1袋 5個入
D-Subカバー、ストレートケーブル出口
仕様
●極数:9●ハウジング材質:PC●接続方向:ストレート●コード番号:674-2090
アズワン品番
65-7504-62
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66757594
AGP 09 G-ME
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください