曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 18極 5.08mm 1列 1袋 45個入

基板接続用ピンヘッダ 18極 5.08mm 1列 1袋 45個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:18●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9121
アズワン品番
65-7659-75
内容量
1袋(45個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66806278691312510018
¥30,800
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする