曜日別特売

電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入

電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入 - LUMBERG

Male Supply Plugs
Male supply connectors, for soldering onto wires
Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.

仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:プラグ●定格電圧:12 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:NES/J●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3286アズワン品番65-7734-13内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66831977NES/J 135
38,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする