Optibelt
タイミングベルトプーリー 20歯 9.5mmピッチ ボア28mm
仕様
●歯の数:20●ピッチ:9.5mm●ボア:28mm●材質:スチール●コード番号:236-5486
アズワン品番
65-7864-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66836457
20L050
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください