曜日別特売

タイミングベルト 幅 50.8mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴム

タイミングベルト 幅 50.8mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴム - Optibelt

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1295 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1295 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ

仕様●長さ:1295mm●幅:50.8mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:102●材質:ゴム●コード番号:204-2908アズワン品番65-8019-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66858480510 H 200
17,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする