DC電源ソケット 500.0mA 12.0 V 1袋 250個入

DC電源ソケット 500.0mA 12.0 V 1袋 250個入 - LUMBERG

1614シャーシソケット
Lumbergの1614シリーズシャーシソケットは、優れた品質が特長です。 このシャーシソケットは、ブレーク接点とはんだアイ端子を備えているので、埋め込みと確実な取り付け用の背面取り付け型です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。<

仕様●DC電源コネクタタイプ:DCソケット●定格電流:500.0mA●接続方向:ストレート●定格電圧:12.0 V●幅:10.8 (Dia.)mm●実装タイプ:パネルマウント●ピン径:2.1mm●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:16●コード番号:190-3254アズワン品番65-7654-99内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668665571614 19
206,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする