タイミングベルト 幅 10mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 10mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 161 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐

仕様●長さ:1610mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:161●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9954 アズワン品番65-7882-73 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66893577 10 T10 / 1610
9,000
8,698
9,568 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする