曜日別特売

タイミングベルト 幅 6mm 長さ 177mm 歯数 35 ピッチ 5mm ゴム

タイミングベルト 幅 6mm 長さ 177mm 歯数 35 ピッチ 5mm ゴム - Optibelt

OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニット

仕様●長さ:177mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:35●材質:ゴム●コード番号:217-0875アズワン品番65-7885-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6689679770 XL 025
740
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする