曜日別特売

D-subコネクタ 50極 メス スルーホール 1セット 10個入

D-subコネクタ 50極 メス スルーホール 1セット 10個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●極数:50●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:50W4●ハウジング材質:サーモプラスチック●定格電圧:500 → 0 V●長さ:52.45mm●幅:10.31mm●深さ:8.92mm●寸法:52.45 x 10.31 x 8.92mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:185-9282アズワン品番65-7710-95内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683978345749721-5
29,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする