曜日別特売

D-subコネクタ 68極 オス スルーホール 1セット 4個入

D-subコネクタ 68極 オス スルーホール 1セット 4個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●入数:1トレイ(4個入り)●極数:68●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●ハウジング材質:PBT●長さ:63.9mm●幅:17.3mm●深さ:10.3mm●表面処理:コンタクト:金, 錫●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:186-4845アズワン品番65-7710-82内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683979042-5174225-5
20,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする