曜日別特売

D-subコネクタ 9極

D-subコネクタ 9極 - MH CONNECTORS

D-Subコネクタキット、金属製ストレートフード及びメタライズドインサート付き
このMHコネクタD-Sub MHDMシリーズのキットには、180 °ストレート亜鉛ダイキャストニッケルめっきバックシェルとメタライズド圧縮インサート、ピン又はソケットコネクタが備えられています。 D-Sub MHDMシリーズのキットに含まれるコンタクトのかん合部分は金めっきが施され、スズめっき又は金めっきを施したはんだバケット端子が付いています。 品番 ; 765-9472 765-9472、; 765-9476 765

仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:鋼●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:765-9476アズワン品番65-7586-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68397990MHDM9-DB9S-K
1,780
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする