曜日別特売

D-Subコネクタ 9極 メス PCBマウント

D-Subコネクタ 9極 メス PCBマウント - NORCOMP

Norcomp SDF シリーズは、9 ピン位置、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃

仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1667アズワン品番65-7724-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68398105SDF-V09-213L051
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする