曜日別特売

D-subコネクタ ケーブルマウント

D-subコネクタ ケーブルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-20シリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット

仕様●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ:Amplimite HDP-20●コード番号:680-9178アズワン品番65-7786-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683982181658659-1
2,960
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする