曜日別特売

D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント

D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント - NORCOMP

Norcomp CDF シリーズは、9 W 4 ポジションのオス混合フランジ D-Sub コネクタで、はんだカップコンタクトを備えています。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac / 40 A で、定格電流は 5 G Ω の絶縁抵抗を備えています。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリューです。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃

仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1107アズワン品番65-7531-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68398367CDFS9W4103L411
3,470
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする