曜日別特売

D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント

D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント - NORCOMP

Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のオス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )

仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1235アズワン品番65-7513-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68398577HDF-V62-113L011
3,320
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする