曜日別特売

D-subコネクタコンタクト 180シリーズ 22D メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 時間 → 26 分 180 1袋 500個入

D-subコネクタコンタクト 180シリーズ 22D メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 時間 → 26 分 180 1袋 500個入 - NORCOMP

Norcomp 180 シリーズメス高密度 D-sub 端子は、低コストで高性能の打ち抜き加工コンタクトです。端子は、ニッケル金めっき上にりん青銅素材で構成されています。絶縁サポート機能により、ワイヤの保持力が向上しています。信頼性の高い圧着 スナップインコンタクトです ワイヤサイズ:24 → 26 AWG

仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:24 時間 → 26 分●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:180●端子サイズ: 22D●結線方法:圧着●シリーズ番号:180●コード番号:207-1015アズワン品番65-7512-94内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68398769180-102-170L001
9,610
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする