曜日別特売

D-subコネクタコンタクト 20 オス 圧着 金 ニッケル 錫めっき 0.56→ mm 2、24→ 20 AWG 166053 1セット 12500個入

D-subコネクタコンタクト 20 オス 圧着 金 ニッケル 錫めっき 0.56→ mm 2、24→ 20 AWG 166053 1セット 12500個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

AMPLIMITE D-SubコネクタHD-20シリーズ20 DF COSIスナップイン圧着コンタクト
HD-20シリーズのケーブル取り付けD-Subコネクタに使用するAMPLIMITE 20 DF COSIスナップイン圧着コンタクトです。 20 DF COSIスナップイン圧着ピンコンタクトは0.76 μmの金めっき付き黄銅製、20 DF COSIスナップイン圧着ソケットコンタクトは0.76 μmの金めっき付きりん青銅製です。

仕様●入数:1リール(12500個入り)●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●適合電線サイズ:0.56→ mm 2 、24→ 20 AWG●コンタクトタイプ:ピン●適合電線サイズAWG Min:24AWG●端子サイズ:20●定格電流:2A●結線方法:圧着●シリーズ番号:166053 年●コード番号:189-5766アズワン品番65-7778-35内容量1セット(12500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68398778166053-1
481,000
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする