曜日別特売

ICC ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 500個入

ICC ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 500個入 - AMPHENOL
仕様
●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4684
アズワン品番
65-7488-69
内容量
1袋(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6855804677313-118-12LF
¥41,400
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする