曜日別特売

IECコネクタ C20 オス スナップイン 16A 1袋 100個入

IECコネクタ C20 オス スナップイン 16A 1袋 100個入 - SCHURTER

4793シリーズ
Schurter 4793シリーズの業務用電力入力モジュール製品です。 これらのモジュールは、IEC61140準拠の保護クラスIの機器で使用するよう設計されています。
パネル取り付け IEC接続タイプ - C20 ボディの向き - ストレート 終端方法 - クイックコネクト、はんだ

仕様●IECコネクタタイプ:C20●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:16 A, 20A●接続方向:ストレート●結線方法:クイックコネクト●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:190-2969アズワン品番65-7655-94内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685585794793
40,800
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする