曜日別特売

IECフィルタ ねじ取り付け 20A 1袋 10個入

IECフィルタ ねじ取り付け 20A 1袋 10個入 - SCHURTER

Schurter FMLBシリーズフィルタ
Schurter FMLBシリーズは、高性能の減衰フィルタです。特に周波数が10 kHz → 30 MHzの対称干渉に対して有効です。ラインフィルタ機能は、2ポジションモデル又は高減衰モデルに用意されています。このシリーズは、6.3 x 0.8 mmクイックコネクト又はねじ止め端子を備え、ねじ止めシャーシを上部から取り付けるようになっています。
特長と利点:
標準用途向けの設計 減衰性能が向上した2段ラインフィルタ 電源の干渉電圧に対する保護

仕様●定格電流:20A●実装タイプ:ねじ取り付け●コード番号:878-4532アズワン品番65-7789-66内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685586155500
45,300
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする