曜日別特売

Male 3-Pin Heavy-duty

Male 3-Pin Heavy-duty - NEUTRIK

Neutrik NC3MX-TOP は、屋外用の「ヘビーデューティ」 XLR ケーブル 3 極コネクタです。XLR TOP シリーズの関連ケーブル又はシャーシコネクタとかん合することで、UL50E に準拠した IP65 等級と認定済みの屋外保護性能を発揮します。過酷で要求の厳しい環境向けのヘビーデューティシールド電源コネクタです 金(コンタクト) 耐衝撃性 UV 材料を使用

仕様●プラグ/ソケット:プラグ●定格電流:16A●実装タイプ:ケーブルマウント●USBソケット数:0●定格電圧:50 V●ポール形式:2+PE●色:黒●オス/メス:オス●材質:ステンレス鋼●最大ケーブル径:8.0mm●コード番号:197-4997アズワン品番65-7668-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559848NC3MX-TOP
2,550
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする