GB[制御機器]
RPSMAコネクター RPSMA-P カシメタイプ Lアングル
RPSMAの同軸用コネクタ
Lアングルカシメタイプ
適合ケーブルはRG-58
※カシメ作業には圧着工具が必要です。
※芯線はハンダ付けが必要です。
仕様
●カテゴリ:RPSMA型コネクタ●プラグ/ジャック:プラグ●形状:L型●適合ケーブル:RG-58
アズワン品番
67-0461-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68566690
GB-RPSMAP-RG58L
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください