曜日別特売

ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1500個入

ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1500個入 - AMPHENOL

Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、縮小ガスケット、黒色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業それらは superi を含んでいるIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5661アズワン品番65-7637-01内容量1袋(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600238AT06-2S-RD01BLK
200,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする