曜日別特売

コネクタ MSシリーズ

コネクタ MSシリーズ - Festo

Festo モジュールコネクタは MS シリーズを使用し、サイズは 6 です。コネクタにアルミニウムダイキャスト材を使用し、中程度の腐食ストレスが 2 つあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 112 g です

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1847アズワン品番65-8027-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68601139MS6-RMV
12,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする