曜日別特売

サンボックス #13-7

サンボックス #13-7 - サンコー(三甲)

全面ベタ目の多目的コンテナーです。
サンボックスサイズ一覧

適合
サンボックス#27-2フタ、(嵌合)サンボックス#13-7(嵌合)サンボックス#27-2K
材質
PP
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
698×513×64
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
650×465×35
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 27-2K
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1475645620132500GL802ライトグレー698×513×64654×469×43650×465×3545.7(4660)13.1
¥7,610
¥4,598
¥5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6860594420132500GL802ライトグレー698×513×64654×469×43650×465×3545.7(4660)13.1
¥5,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量10以上のご注文(数量1につき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
離島数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
離島数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6860594420132500GL8021475645620132500GL80220132500GL802 サンボックス #13-7 サンコー(三甲) 14756456サンボックス #13-7サンコー(三甲)1個
¥4,598
税込¥5,058
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする