曜日別特売
20132500GL802 サンボックス #13-7 サンコー(三甲) 68605944

20132500GL802 サンボックス #13-7 サンコー(三甲) 68605944
20132500GL802 サンボックス #13-7 サンコー(三甲) 68605944

サンボックス #13-7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68605944
品番
20132500GL802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,420

全面ベタ目の多目的コンテナーです。
サンボックスサイズ一覧

色
ライトグレー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
698×513×64
内寸(mm)
654×469×43
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
650×465×35
圧縮荷重(kN[kgf])
45.7(4660)
容量(L)
13.1
適合
サンボックス#27-2フタ、(嵌合)サンボックス#13-7(嵌合)サンボックス#27-2K
材質
PP
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
698×513×64
アズワン品番
65-8875-57
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
650×465×35
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 27-2K
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6860594420132500GL8021475645620132500GL80220132500GL802 サンボックス #13-7 サンコー(三甲) 14756456サンボックス #13-7サンコー(三甲)1個
¥4,598
税込¥5,058
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
20132500GL802 サンボックス #13-7 サンコー(三甲) ライトグレー色 【通販モノタロウ】