曜日別特売

ハーティング 圧着コンタクト オス HAN Cシリーズ 1袋 25個入

ハーティング 圧着コンタクト オス HAN Cシリーズ 1袋 25個入 - ハーティング

これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。
HanR Cモジュール
電源回路用の3つのコンタクト 最大5 mm及び7.5 mmの直径の2つの範囲 極性化されたモジュール 4 mm 及び6 mm のケーブルに対応する圧着コンタクトを用意 挿抜回数: 500

仕様●シリーズ:HAN C●種類:圧着コンタクト●併用可能製品:圧着モジュール●定格電流:40A●適合電線サイズmm2 Min:10mm2●適合電線サイズmm2 Max:10mm2●結線方法:圧着●コード番号:842-7696アズワン品番65-7776-99内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670006689320006109
15,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする