SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 43個入
仕様
●入数:1チューブ(43個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1156
アズワン品番
65-7632-19
内容量
1セット(43個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67045075
ESQ-105-12-T-D
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表