SAMTEC
基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1248
アズワン品番
65-7620-90
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67047254
ESQ-113-34-G-D
¥
1,200
¥
1,198
値下げ
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表