ITT CANNON
自動車用コネクタ 24極 オス ケーブル対ケーブルインターコネクタ 1袋 50個入
仕様
●タイプ:ケーブル対ケーブルインターコネクタ●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:16A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CTC●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:23mm●幅:38mm●深さ:37mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:184-3315
アズワン品番
65-7548-75
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67096927
132015-0075
¥
45,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください