AMPHENOL
自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ 1箱 45個入
仕様
●極数:2●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:27.4mm●幅:35.2mm●深さ:30.3mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5814
アズワン品番
65-7717-25
内容量
1箱(45個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67096954
AT15-2P-BM03
¥
37,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください