AMPHENOL
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入
仕様
●極数:6●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●深さ:47.9mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5751
アズワン品番
65-7719-88
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67097049
AT04-6P-EP13
¥
31,700
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください