曜日別特売

Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, RDED-9P-LNA(55)

Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, RDED-9P-LNA(55) - HIROSE(ヒロセ電機)
極数9オス・メスオス定格電圧(V)350.0、490.0結線方法はんだ接続方向ライトアングルシリーズRD D材質(ハウジング)PBTピッチ(mm)2.74長さ(mm)30.81幅(mm)19.37定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68046967RDED-9P-LNA(55)93350.0、490.0
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする