HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, SDEB-9S(55)
長さ(mm)
30.81
幅(mm)
17.07
ピッチ(mm)
2.74
極数
9
定格電圧(V)
350.0、490.0
深さ(mm)
12.55
材質(ハウジング)
PBT
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68046994
SDEB-9S(55)
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください