曜日別特売

ヒロセ電機 ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 A2-3PA-2.54DSA(71)

ヒロセ電機 ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 A2-3PA-2.54DSA(71) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数3シリーズA2定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数1結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68051298A2-3PA-2.54DSA(71)
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする