曜日別特売

ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 2列 A3B-14D-2C

ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 2列 A3B-14D-2C - HIROSE(ヒロセ電機)
極数14オス・メスメスピッチ(mm)2実装タイプケーブルマウント接続方向ストレートシリーズA3B材質(ハウジング)PBT長さ(mm)14幅(mm)4行数2RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品A3シリーズ内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68052400A3B-14D-2C142
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする