極数4定格電圧(V)200ピッチ(mm)2結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレートシリーズA3仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)