HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 44極 ピッチ:2mm 2列 A3B-44D-2C
極数
44
オス・メス
メス
ピッチ(mm)
2
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
シリーズ
A3B
材質(ハウジング)
PBT
長さ(mm)
44
幅(mm)
4
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68050354
A3B-44D-2C
44
2
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください