HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス A3Bシリーズ 圧着 A3B-2630SCC
シリーズ
A3B
最大電流(A)
1
動作温度(℃)
(Max)+85
適合電線サイズ
(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
A3B、A4B及びA3Cコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
15
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68054904
A3B-2630SCC
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください