曜日別特売

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10PF-6P(71)

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10PF-6P(71) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。極数6ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100.0、140.0定格電流(A)1材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-10接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68047500SR30-10PF-6P(71)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする