Hirose DIN41612コネクタ オス 20極 2列 2.54mm ピッチ

Hirose DIN41612コネクタ オス 20極 2列 2.54mm ピッチ - HIROSE(ヒロセ電機)
極数20オス・メスオス動作温度(℃)(Min)-55ピッチ(mm)2.54結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレートシリーズPCN10定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ローディング列45342内容量1箱(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68048498PCN10-20P-2.54DSA(72)2022.54
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする