HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose D-subコネクタ, 37極, メス, ケーブルマウント, CDC-37S(05)
長さ(mm)
69.32
幅(mm)
20.97
寸法(mm)
69.32×20.97×12.55
ピッチ(mm)
2.76
極数
37
定格電圧(V)
350.0、490.0
定格電流(A)
3
深さ(mm)
12.55
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68046976
CDC-37S(05)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください