HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.0mm 2 列 スルーホール実装
極数
10
ピッチ(mm)
2
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
シリーズ
DF11
表面処理(コンタクト)
錫
定格電流(A)
2
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68051788
DF11-10DS-2DSA(05)
10
2
2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください