曜日別特売

ヒロセ電機 ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 A1-20PA-2.54DSA(71)

ヒロセ電機 ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 A1-20PA-2.54DSA(71) - HIROSE(ヒロセ電機)
コネクタシステム基板対基板、 電線対基板極数20定格電圧(V)最大 200.0ピッチ(mm)2.54結線方法はんだ接続方向ストレートシリーズA1表面処理コンタクト:金仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。定格電流(A)3行数2シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68051386A1-20PA-2.54DSA(71)203最大 200.02.54
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする