曜日別特売

ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 DF11-12DEP-2C

ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 DF11-12DEP-2C - HIROSE(ヒロセ電機)
極数12オス・メスオスピッチ(mm)2実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングルシリーズDF11材質(ハウジング)PA長さ(mm)19幅(mm)13行数2RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DF11シリーズコンタクト内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68048620DF11-12DEP-2C122
オープン
219
241(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする