ヒロセ電機 ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 A3A-14PA-2SV(71)

ヒロセ電機 ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 A3A-14PA-2SV(71) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様対応ピン長:3.5mmピッチ(mm)2極数14シリーズA3A定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68049995A3A-14PA-2SV(71)
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする